フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
ジャージーズNUBLEND P/Oパーカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83323636
品番
996M サンドストーン S
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
サンドストーン
サイズ
S
混率(%)
綿50、ポリエステル50
袖丈(cm)
62
裄丈(cm)
87.5
身幅(cm)
51
身丈(cm)
69