フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
ジャージーズNUBLEND P/Oパーカ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
混率(%)
綿50、ポリエステル50
色
チャコール
注文コード
83323697
品番
996M チャコール L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
サイズ・混率・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
色
チャコール
サイズ
L
混率(%)
綿50、ポリエステル50
袖丈(cm)
62
裄丈(cm)
92.5
身幅(cm)
61
身丈(cm)
74