フェリック
フェリックの エプロン
フェリックの 作業用エプロン
クラフトエプロンロング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
83323715
品番
CAL032-ブラックーフリー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
サイズ
フリー
混率(%)
ハンプ綿100%
身幅(cm)
103
前中心丈(cm)
91