フェリック
フェリックの エプロン
フェリックの 作業用エプロン
クラフトエプロンロング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
83323740
品番
CAL032-ヒッコリーストライプーフリー
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ヒッコリーストライプ
サイズ
フリー
混率(%)
綿90%、ポリエステル10%
身幅(cm)
103
前中心丈(cm)
91