フェリック
トライブレンド クルーネックスウェット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
XS
XS
S
M
L
XL
色
オートミール
ヘザーグレー
オートミール
ヘザーディープネイビー
スミクロ
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83323959
品番
TRW139-オートミール-XS
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
オートミール
サイズ
XS
混率(%)
綿75% ポリエステル1% レーヨン24%
裄丈(cm)
77
身幅(cm)
44
身丈(cm)
61