オープンエンド マックスウェイトロングスリーブTシャツ(リブ無)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 83324205 品番 OE1210-ブラック-4XL
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
ブラック サイズ4XL 混率(%)綿100 肩幅(cm)57 袖丈(cm)68.5 身幅(cm)64 身丈(cm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする