フェリック
ジャージーズNUBLENDスウェットシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
XL
S
色
トゥルーレッド
ホワイト
オックスフォード
トゥルーレッド
サンドストーン
チャコール
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83324388
品番
562M トゥルーレッド M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
色
トゥルーレッド
サイズ
M
混率(%)
綿50% ポリエステル50%
袖丈(cm)
62
裄丈(cm)
90
身幅(cm)
56
身丈(cm)
71