フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
オープンエンドリラックスフィット ラグラン Tシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83324510
品番
OE1250-ホワイト-M
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
襟ネームは簡単に手で切り取ることができる素材を使用しています。ラグラン仕様。前後段違い仕様の裾スリット
色
ホワイト
サイズ
M
混率(%)
綿100
着丈(cm)
【前】69.5【後】71
裄丈(cm)
64
身幅(cm)
58.5