フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
オープンエンドリラックスフィット ラグラン Tシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83324528
品番
OE1250-ホワイト-XL
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
襟ネームは簡単に手で切り取ることができる素材を使用しています。ラグラン仕様。前後段違い仕様の裾スリット
色
ホワイト
サイズ
XL
混率(%)
綿100
着丈(cm)
【前】75.5【後】77
裄丈(cm)
70
身幅(cm)
63.5