SSG2.5-23 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSG2.5-23 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325684
SSG2.5-23 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325684
SSG2.5-23 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325684
SSG2.5-23 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325684
SSG2.5-23 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325684
SSG2.5-23 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325684
SSG2.5-23 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325684
SSG2.5-23 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325684
SSG2.5-23 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325684

KHK 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数23
23
44
48
75
34
56
21
14
27
18
55
29
35
45
70
16
17
15
19
60
120
22
38
90
28
25
100
30
42
80
64
36
20
26
24
モジュール(m)2.5
内容量1個注文コード83325684品番SSG2.5-23
参考基準価格(税別)¥6,080販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。

種別平歯車材質S45C形状S1歯数23質量(kg)0.66穴径(Φmm)(AH7)18バックラッシ(mm)0.10~0.20歯幅E(mm)25ボス径B(Φmm)46ボス長F(mm)18全長G(mm)43許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:91.6[9.34]、歯面強さ:44.8[4.57]歯先円直径D(Φmm)62.5モジュール(m)2.5基準円直径C(Φmm)57.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする