SSG1.5-90 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325788

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSG1.5-90 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325788
SSG1.5-90 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325788
SSG1.5-90 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325788
SSG1.5-90 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325788
SSG1.5-90 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325788
SSG1.5-90 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325788
SSG1.5-90 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325788
SSG1.5-90 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325788
SSG1.5-90 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325788

KHK 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
歯数90
90
60
44
75
56
38
21
23
14
27
55
29
70
17
42
64
19
36
120
22
48
34
18
28
35
45
16
15
25
100
30
80
20
26
24
モジュール(m)1.5
内容量1個注文コード83325788品番SSG1.5-90
参考基準価格(税別)¥14,520販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。

種別平歯車材質S45C形状S1歯数90質量(kg)2.04穴径(Φmm)(AH7)20バックラッシ(mm)0.08~0.16歯幅E(mm)15ボス径B(Φmm)70ボス長F(mm)14全長G(mm)29許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:101[10.3]、歯面強さ:150[15.3]歯先円直径D(Φmm)138モジュール(m)1.5基準円直径C(Φmm)135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする