曜日別特売
SS1.5-60J16 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83344094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS1.5-60J16 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83344094
SS1.5-60J16 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83344094
SS1.5-60J16 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83344094
SS1.5-60J16 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83344094
SS1.5-60J16 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83344094

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数60注文コード83344094品番SS1.5-60J16
参考基準価格(税別)¥6,760販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。

種別平歯車材質S45C形状S1K歯数60質量(kg)0.86ねじ穴サイズ:M4バックラッシ(mm)0.10~0.22歯幅E(mm)15ボス径B(Φmm)50全長G(mm)25許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:8.34・歯面強さ:1.22歯先円直径D(Φmm)93キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3穴径(mm)AH716モジュール(m)1.5ねじ穴(Φmm)J:5基準円直径C(Φmm)90ボス長さ(mm)F:10許容トルク・曲げ強さ(N・m)81.8許容トルク・歯面強さ(N・m)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする