※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK 平歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
歯数
70
32
36
48
56
70
80
45
40
24
25
28
20
100
35
60
50
30
55
モジュール(m)
1
4
5
1
3
2
1.5
2.5
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83354445
品番
SSA1-70
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S5
歯数
70
質量(kg)
0.3
バックラッシ(mm)
0.08~0.18
歯幅E(mm)
10
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:2.96・歯面強さ:0.48
歯先円直径D(Φmm)
72
穴径(mm)
AH7:10
モジュール(m)
1
基準円直径C(Φmm)
70
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
29.1
許容トルク・歯面強さ(N・m)
4.7