※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK 平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
48
100
20
48
32
35
36
60
80
28
45
25
24
55
40
30
50
56
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83363317
品番
SSAY1-48
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
・SSY平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S5
歯数
48
質量(kg)
0.084
バックラッシ(mm)
0.08~0.18
歯幅E(mm)
6
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:1.13・歯面強さ:0.13
歯先円直径D(Φmm)
50
穴径(mm)
AH7:6
モジュール(m)
1
基準円直径C(Φmm)
48
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
11.1
許容トルク・歯面強さ(N・m)
1.28