曜日別特売
SSAY1-30 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363439

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSAY1-30 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363439
SSAY1-30 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363439

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数30
内容量1個注文コード83363439品番SSAY1-30
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

・SSY平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。

種別平歯車材質S45C形状S5歯数30質量(kg)0.032バックラッシ(mm)0.08~0.18歯幅E(mm)6許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:0.62・歯面強さ:0.048歯先円直径D(Φmm)32穴径(mm)AH7:6モジュール(m)1基準円直径C(Φmm)30許容トルク・曲げ強さ(N・m)6.08許容トルク・歯面強さ(N・m)0.47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする