曜日別特売
SUSA2.5-36 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSA2.5-36 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363816
SUSA2.5-36 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363816
SUSA2.5-36 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363816
SUSA2.5-36 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363816
SUSA2.5-36 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83363816

KHK ステン平歯車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
歯数36
36
28
18
32
56
40
48
25
50
64
42
35
45
16
55
60
15
30
22
70
100
20
モジュール(m)2.5
内容量1個注文コード83363816品番SUSA2.5-36
参考基準価格(税別)¥10,970販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。

種別平歯車材質ステンレス形状S5歯数36質量(kg)1.21バックラッシ(mm)0.14~0.28歯幅E(mm)25許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:11.3・歯面強さ:1.45歯先円直径D(Φmm)95穴径(mm)AH7:15モジュール(m)2.5基準円直径C(Φmm)90ボス長さ(mm)F:-許容トルク・曲げ強さ(N・m)111許容トルク・歯面強さ(N・m)14.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする