※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK ステン平歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
歯数
100
100
100
56
64
42
35
70
55
15
28
18
32
40
48
25
50
36
30
22
45
16
60
20
モジュール(m)
1.5
1
3
2.5
1.5
2
4
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83364114
品番
SUS1.5-100
参考基準価格(税別)
¥30,330
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
種別
平歯車
材質
ステンレス
形状
S1
歯数
100
質量(kg)
2.58
バックラッシ(mm)
0.10~0.22
歯幅E(mm)
15
ボス径B(Φmm)
80
全長G(mm)
29
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:8.3・歯面強さ:2.57
歯先円直径D(Φmm)
153
穴径(mm)
AH7:15
モジュール(m)
1.5
基準円直径C(Φmm)
150
ボス長さ(mm)
F:14
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
81.4
許容トルク・歯面強さ(N・m)
25.2