Aura防護マスク 9210+ N95

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード83373587 品番9210+ AURA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

三面立体構造で、携帯・保管に便利
顔の小さい人にもフィットしやすいコンパクトタイプ

モノタロウではこんなお得な商品も!
入数(枚)20 用途感染症対策に 種別防護マスク 形状立体型 ホワイト 種類使い捨て式 奥行(mm)(中箱)210 縦(mm)(中箱)240 横(mm)(中箱)85 吸気抵抗(mmH2O)35以下 ひもタイプオーバーヘッド 排気抵抗(mmH2O)25以下 粒子捕集抵抗(%)95.0%以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-04-16
用途:
コロナを防ぐ為
坂井商店 様 (その他業種)

長時間着けていても大丈夫です。何度か外しても気密性が維持されているようです。内部は水を弾くようになっており、くしゃみ等で水分が付着しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする