※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK 融着歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
歯数
28
28
28
45
25
35
80
60
50
24
70
40
20
32
56
36
48
22
44
100
30
18
34
90
モジュール(m)
2
3
1.5
1
2
2.5
全81種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83375716
品番
NSU2-28
参考基準価格(税別)
¥17,680
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
種別
平歯車
材質
MC602ST
形状
S1
歯数
28
質量(kg)
0.27
バックラッシ(mm)
0~0.44
歯幅E(mm)
20
ボス径B(Φmm)
35
全長G(mm)
34
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:1.06
歯先円直径D(Φmm)
60
穴径(mm)
AH7:10
モジュール(m)
2
基準円直径C(Φmm)
56
融着径H(mm)
35
ボス長さ(mm)
F:14
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
10.4