※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーキュレーター アイ 18畳 左右首振り リモコンタイマー付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83377245 品番PCF-SC15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,919
販売価格(税別)
6,290

《18畳》《静音》《左右自動首振り》
コンパクトなのにパワフル送風な、左右首振り型のサーキュレーターです。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
エアコンと併用で、冬は暖かい空気を足元へ、夏は涼しく冷気を部屋全体へ。空気循環から部屋干しまで、1年中使えます。
工具不要で前面のカバーを取り外す事ができるので、お手入れ簡単です。

用途
サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
機能左右自動首振り、リモコン有 適合床面積〜18畳 質量(g)2000 消費電力(W)34 コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×280 モード4/ターボ/リズム タイマー(切)1・2・4 羽根寸法(cm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83377245
2022-06-16
用途:
部屋の換気、エアコンの効率UP

社内で節電が加速し、エアコンの設定温度が高く設定されているため、
少しでも涼しくなるように導入しました。
いい点:消音、小さいのに広範囲に送風できる
残念な点:上下の首振りができない、距離があるとリモコンが反応しにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする