アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 冷房用品
アイリスオーヤマの 小型扇風機
アイリスオーヤマの 縦型扇風機
上下可動ルーバータワーファン (メカ式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83377263
品番
TWF-D82T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,669
販売価格(税別)
¥
8,790
バスケットに入れる
風速・風量ともにパワーアップ
既存品に比べ、より風が強く遠くへ飛ぶようになりました。
寝ている間も音を気にせず運転できます。ダイニングやキッチンでも全身に風を送れて快適です。
機能
風量3段階、リズム風有、おやすみ風有、リモコン無、左右首振り
タイマー
なし
質量(g)
3100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
220×800
消費電力(W)(50/60Hz)
38/40
風量調整
3段階
アズワン品番
64-8929-12
左右首振
○
リズム風
○
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200