69-12283 バリアフリー ステンレス製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用 アシスト 83377796

 

69-12283 バリアフリー ステンレス製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用 アシスト 83377796
69-12283 バリアフリー ステンレス製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用 アシスト 83377796
69-12283 バリアフリー ステンレス製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用 アシスト 83377796
69-12283 バリアフリー ステンレス製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用 アシスト 83377796

バリアフリー ステンレス製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本
種類(受け具)95ST
内容量1本注文コード83377796品番69-12283
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

受け具の適合する範囲で自由にタイルカーペットをお選びいただけます。取付けの際は専用穴あけ定規、インパクトポンチをご用意しております。

用途
タイルカーペットに挟み込むタイプのステンレス製視覚障がい者用マーカー
仕様誘導タイプ(300角)適合穴あけ定規:69-3412(IP)材質ステンレス製厚さ(mm)(受け具)床材:8~9.5用種類(受け具)95STJIS規格JIS T9251準拠RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※受け具の床材厚さの適合にご注意ください。
※タイルカーペットに取付ける時は、別売りの「マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式用施工パーツ タイルカーペット用 穴あけ定規 300mm角」と「マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式用インパクトポンチ タイルカーペット用」を使用してください。穴をあける時は、下にベニヤ板などを敷いて穴をあけてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする