デジタル・オシロスコープ VIEWGOシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 チャンネル数4 周波数帯域(MHz)500 注文コード83378523 品番DS-5654A
参考基準価格(税別)¥918,000 販売価格(税込) ¥978,780
販売価格(税別)
889,800
この商品はチャンネル数・周波数帯域・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
周波数帯域(MHz)500 チャンネル数4 インターフェースUSB2.0、LAN、GPIB(オプション) メモリ長さ最大5Mポイント(2チャンネル結合時)・2.5Mポイント(全チャンネル使用時) 付属品プローブ(チャンネル数分)、電源コード(1)、フロントパネルカバー(1)、取扱説明書[CD-ROM](1)、ユーザーズ・ガイド(1) 仕様●アベレージング機能:2〜65536回(2のべき乗ステップ)●垂直分解能表示機能:分解能ビット数を表示●プローブセンス:【自動検出】1:1、10:1、100:1、1000:1【手動設定】1:1、5:1、10:1、20:1、50:1、100:1、200:1、500:1、1000:1、2000:1●ロールモード:50ms/div 〜 50s/div(100kS/s max) 幅(mm)約330 質量(kg)約3.7 高さ(mm)約190 奥行(mm)約124 電源(V)AC100〜240(50Hz/60Hz)、AC100〜120(400Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×124×190 分解能ピーク検出:1ns・垂直:8bit(高分解能演算有効時:最大12bit) 入力インピーダンス(Ω)1M±1% //16pF、 50±1% 解像度7.5型カラーTFT液晶(タッチスクリーン)/VGA:640×480pi×els 消費電力(VA)(最大)95 プローブ仕様SS-0150R(チャンネル数と同数を標準添付) 確度±10 ppm(クロック) カップリング(入力)GND、DC 1MΩ、AC1MΩ、DC50Ω 時間軸レンジ500ps/div 〜 50s/div 最大入力電圧±400Vpeak(1MΩ)、5Vrms(50Ω) 立ち上がり時間750ps 使用環境条件性能保証温度:10〜35℃・動作温度/湿度/高度:温度0〜+40℃/湿度5〜80%RH≦30℃(結露なきこと)、55%RH以下40℃(結露なきこと)/高度2000m以下 サンプリング速度最高:2GS/s(チャネル結合時)、1GS/s(全チャネル使用時)・等価:100GS/s 帯域制限アナログ方式:100MHz、20MHz、2MHz、200kHz、デジタル方式:LPF、HPF、SMAのいずれかを選択、チャンネル独立 周波数カウンタ6桁 DCゲイン確度±(1.5%+0.5%フルスケール) オフセット電圧(mV)2mV/div〜50mV/div:±1000、50.2mV/div〜500mV/div:±10000、502mV/div〜10V/div:±100000 入力電圧レンジ(V)2m/div〜10/div(1MΩ)、2m/div〜2/div(50Ω)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする