曜日別特売
DS-5652A デジタル・オシロスコープ VIEWGOシリーズ 岩崎通信機(IWATSU) 83378532

デジタル・オシロスコープ VIEWGOシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1式チャンネル数2注文コード83378532品番DS-5652A
参考基準価格(税別)¥786,000販売価格(税込)¥846,780
販売価格(税別)
769,800
周波数帯域(MHz)500チャンネル数2インターフェースUSB2.0、LAN、GPIB(オプション)メモリ長さ最大5Mポイント(2チャンネル結合時)・2.5Mポイント(全チャンネル使用時)付属品プローブ(チャンネル数分)、電源コード(1)、フロントパネルカバー(1)、取扱説明書[CD-ROM](1)、ユーザーズ・ガイド(1)仕様●アベレージング機能:2~65536回(2のべき乗ステップ)●垂直分解能表示機能:分解能ビット数を表示●プローブセンス:【自動検出】1:1、10:1、100:1、1000:1【手動設定】1:1、5:1、10:1、20:1、50:1、100:1、200:1、500:1、1000:1、2000:1●ロールモード:50ms/div ~ 50s/div(100kS/s max)幅(mm)約330質量(kg)約3.7高さ(mm)約190奥行(mm)約124電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)、AC100~120(400Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×124×190分解能ピーク検出:1ns・垂直:8bit(高分解能演算有効時:最大12bit)入力インピーダンス(Ω)1M±1% //16pF、 50±1%解像度7.5型カラーTFT液晶(タッチスクリーン)/VGA:640×480pi×els消費電力(VA)(最大)95プローブ仕様SS-0150R(チャンネル数と同数を標準添付)確度±10 ppm(クロック)カップリング(入力)GND、DC 1MΩ、AC1MΩ、DC50Ω時間軸レンジ500ps/div ~ 50s/div最大入力電圧±400Vpeak(1MΩ)、5Vrms(50Ω)立ち上がり時間750ps使用環境条件性能保証温度:10~35℃・動作温度/湿度/高度:温度0~+40℃/湿度5~80%RH≦30℃(結露なきこと)、55%RH以下40℃(結露なきこと)/高度2000m以下サンプリング速度最高:2GS/s(チャネル結合時)、1GS/s(全チャネル使用時)・等価:100GS/s帯域制限アナログ方式:100MHz、20MHz、2MHz、200kHz、デジタル方式:LPF、HPF、SMAのいずれかを選択、チャンネル独立周波数カウンタ6桁DCゲイン確度±(1.5%+0.5%フルスケール)オフセット電圧(mV)2mV/div~50mV/div:±1000、50.2mV/div~500mV/div:±10000、502mV/div~10V/div:±100000入力電圧レンジ(V)2m/div~10/div(1MΩ)、2m/div~2/div(50Ω)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする