SS-628S ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ 岩崎通信機(IWATSU) 83378855

ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1式
周波数帯域(MHz)0.6Hz~25
内容量1式注文コード83378855品番SS-628S
参考基準価格(税別)¥230,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長100/200mm、Φ3mm

用途インバータ・システムの電流測定仕様絶対最大di/dtPeak[kA/μs]:80、絶対最大di/dtRMS[kA/μs]:3、ノイズ:1.4[mVrms]長さ(mm)100使用温度範囲(℃)-40~125感度1mV/A周波数帯域(MHz)0.6Hz~25ピーク検出80di/dt[kA/μs]最大ピーク電流(A)6000
注意
※直流電流の測定不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする