SS-0120 電圧プローブ(1/10:1) SSシリーズ 岩崎通信機(IWATSU) 83379117

電圧プローブ(1/10:1) SSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1式注文コード83379117品番SS-0120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,000

メーカーオシロスコープ推奨標準プローブ(減衰比:1:1、10:1)です。

仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):500V/600V入力容量18~35pF全長(m)約1.5入力10MΩ±2%//14pF±2pF周波数帯域(MHz)DC~100減衰比1:1/10:1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
83379117SS-012083379126SS-0122SS-0120 電圧プローブ(1/10:1) SSシリーズ 岩崎通信機(IWATSU) 83379126電圧プローブ(1/10:1) SSシリーズ岩崎通信機(IWATSU)1式
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする