SS-0112 電圧プローブ(1/10:1) 岩崎通信機(IWATSU) 83379135

電圧プローブ(1/10:1)

商品レビューを投稿する
内容量1式注文コード83379135品番SS-0112
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メーカーオシロスコープ推奨標準プローブ(減衰比:1:1、10:1)です。

仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):500V/600V適合入力容量20~45pF全長(m)約1.5入力10MΩ±2%//22pF±3pF周波数帯域(MHz)DC~60MHz減衰比1:1/10:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする