PMK(IWATSU)
アクティブプローブ TETRISシリーズ
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
内容量
1式
周波数帯域(GHz)
1.5
注文コード
83379162
品番
TETRIS1500
参考基準価格(税別)
¥298,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
周波数帯域
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
高周波の信号をプローブの低い入力容量C(0.9pF)で高品位に測定できるFET入力プローブ
入力容量
50Ω
入力インピーダンス(Ω)
1M//0.9pF
最大入力電圧
20V
周波数帯域(GHz)
1.5
ダイナミックレンジ
【入力】±8V
減衰比
10:1