PHVS663-L-RO 高電圧プローブ PHVS6××シリーズ PMK(IWATSU) 83379652

高電圧プローブ PHVS6××シリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1式周波数帯域(MHz)DC~250仕様リードアウト検出有り注文コード83379652品番PHVS663-L-RO
参考基準価格(税別)¥232,100販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
仕様リードアウト検出有りケーブル長(m)3入力50MΩ//7.5pF周波数帯域(MHz)DC~250最大入力電圧4KV(DC+Acpk)6KV(Pulse)減衰比1000:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする