直流電圧(V)0.1〜1000
交流電圧(V)0.1〜750
抵抗(Ω)100M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366
質量(g)3000
幅(mm)225
奥行(mm)366
高さ(mm)100
付属品電流測定用ヒューズ(3A、250V)×2個(本体内収納とは別に)、テストリード(赤、黒)1組、電源コード×1、取扱説明書(CD)×1、ユーザーズガイド×1
仕様最速30kサンプリング/sを実現・測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2WΩ、4WΩ、周波数、温度、導通テスト●背面入出力端子:TRIG入力、COMPLETE出力・設置(過電圧)カテゴリ:カテゴリU(局所的なレベル、電気製品、携帯型製品)
周波数(Hz)3〜300k(50/60)
電源(V)AC100V/110V/220V/240V±10%
表示数値表示・アナログメータ表示・統計表示・LIMIT判定表示の選択可能、トレンドチャート表示・ヒストグラムチャート表示ではさらに各チャートの情報表示・各カーソル測定表示
インターフェースUSB2.0(標準)、GPIB(オプション)、LAN&RS-232(オプション)、DIOインタフェース(オプション)
表示桁数(最大)6 1/2桁、フルスケール1199999
消費電力(VA)21以下(オプションを含む)
予熱時間電源投入後1時間
動作温湿度範囲0℃〜50℃(40℃80%または同等の水分量以下結露なきこと)
保存温湿度範囲-20℃〜+60℃(40℃90%または同等の水分量以下結露なきこと)
LCD仕様4.3インチカラーLCD、480×272ドット、TFTアクティブマトリクス、LEDバックライト
汚染度(使用環境)2
直流電流測定1mA〜3A(DCI)
交流電流測定1A〜3A
コマンドSCPI準拠またはIWATSUVOAC752xシリーズ互換(旧SC-303A互換コマンドはサポートしておりません。)
耐電圧(V)DC±500V(コモン入力端子-大地アース間)
メモリ規格内部10