デジタル・マルチメータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 直流電流測定5mA〜10A(DCA) 直流電圧(V)0.05〜1000 注文コード83380684 品番VOAC7522H
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は直流電流測定・直流電圧・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
直流電圧(V)0.05〜1000 交流電圧(V)0.5〜750 抵抗(Ω)500M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×99×353 質量(g)3500 幅(mm)210 奥行(mm)353 高さ(mm)99 付属品電流測定用予備ヒューズ(2種各2個)、テストリード(1組)、調整用ドライバ×1、簡易マニュアル×1、取扱説明書(CD-ROM)×1、AC電源ケーブル×1 仕様4端子抵抗測定・デュアルファンクション・測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2WΩ、4WΩ、周波数、温度、ダイオード測定 周波数(Hz)15〜1M(50/60) 電源(V)AC100V(標準)、110V、220V、240Vにも変更可能 インターフェースRS-232(標準)、LAN(オプション)、GPIB(オプション) 表示桁数(最大)5 1/2桁、フルスケール509999 消費電力(VA)21以下(オプション含む) 動作温湿度範囲0℃〜+50℃(80%RH以下)・+40℃〜+50℃は70%RH以下・結露なきこと 保存温湿度範囲-20℃〜0℃、+40℃〜+60℃(70%RH以下)・0℃〜+40℃(80%RH以下)・結露なきこと 直流電流測定5mA〜10A(DCA) 交流電流測定5mA〜10A(ACA、DC+ACA) メモリ規格DATA:10ms分解能タイムスタンプ(経過時間)付きDATA 3000個、SET UP:内部10
注意
※校正証明書付きの商品は全てWEB注文限定となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする