※着用例
メディテックジャパン
メディテックジャパンの 手袋・マスク・感染予防
メディテックジャパンの エプロン・ガウン 医療・検査用
不織布ガウン (マジックテープタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
83381427
品番
66512BB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
PPSP不織布製の青いコート型ガウンで袖口には体毛脱落防止用のゴム付きです。1枚ずつポリ袋で梱包されています。
色
ブルー
用途
工場見学者、短期アルバイト用のユニフォームや工場内部・外部・ライン等の人員の区別等に役立ちます。
サイズ
LL
肩幅(cm)
68
袖丈(cm)
57
身丈(cm)
116