BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の 無線LAN・ネットワーク機器
BUFFALO(バッファロー)の 無線/有線LANルーター
BUFFALO(バッファロー)の 無線ルーター
〈AirStation Pro〉 2.4GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 八木式指向性アンテナ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
83381978
品番
WLE-HG-DYG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ
RoHS基準値準拠
動作環境
温度:-30〜75℃
湿度:20〜95%
気圧:800〜1060hPa
準拠規格
TELEC
質量(kg)
約2.0
取付
マストマウント方式 仰角可変±20°
外形寸法(mm)
544×117
コネクタ形状
N-J型同軸コネクタ
周波数範囲(MHz)
2400〜2497(1〜14ch)
耐水性
防雨型(保護等級3防雨型)
アンテナ
屋外八木式アンテナ
アズワン品番
64-3801-37
指向性
垂直面半値角32±5°水平面半値角32±5°
適合マスト径(Φmm)
25〜48.6(40A)
耐風速(m/s)
60以下
アンテナ利得(dBi)
絶対利得14dbi(アンテナコネクタ端)
耐用年数(年)
8
偏波
垂直偏波
入力電力(W)
最大10
VSWR
1.5以下(同軸ケーブル含む)
注意
※5GHz帯の通信には利用できません
※環境により,通信可能距離は異なります。
※アクセスポイント,ケーブルは別売です。
※規格上の理論値による数値です。実際の数値は設置する環境によって異なります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません