BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の 無線LAN・ネットワーク機器
BUFFALO(バッファロー)の 無線/有線LANルーター
BUFFALO(バッファロー)の 無線ルーター
〈AirStation Pro〉 5.6GHz/2.4GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 平面型アンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83381996
品番
WLE-HG-DA/AG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ
アンテナ1台で2.4GHzと5.6GHzの通信が可能
抜群の耐環境性能
設置が簡単,マンションのベランダなどにも最適
動作環境
温度:-30〜60℃
湿度:095%
気圧:800-1060hPa
ゲイン
2.4〜2.5GHz:8±0.5dBi
5.47〜5.825GHz:7±0.5dBi
周波数範囲
2.4〜2.5GHz、5.47〜5.825GHz
質量(g)
500(マスト取り付け用金具を含む)
コネクタ形状
N型ジャック
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
111×115×168
入力インピーダンス(Ω)
50
設置場所
屋外、屋内
耐水性
IPX3(防水)
アンテナ
パッチアンテナ(内蔵2本)
アズワン品番
64-3801-36
適合マスト径(Φmm)
25〜48.6(40A)
耐風速(m/s)
60以下
偏波
水平・垂直偏波
入力電力(W)
最大1
VSWR
2以下
注意
※規格上の理論値による数値です。実際の数値は設置する環境などによって異なります。