16倍速書き込み BDXL対応 USB3.0用 外付ブルーレイドライブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83382093 品番BRXL-16U3V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,900

最大16倍速の高速書き込み
大容量100GB超のデータ保存が可能に
大切な思い出を末永く守るM-Discにも対応
3D映像がパソコンで楽しめる
お持ちのSD映像をハイビジョン化して保存&再生
充実の添付ソフトウェアでドライブをフル活用

対応OS
Windows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB接続
Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB接続、添付ソフトウェア:CyberLink PowerDVD 12、CyberLink Power2Go 8、CyberLink PowerDirector 10、CyberLink PowerBackup 2.5、CyberLink PhotoDirector4 LE、CyberLink MediaShow 6
Windows RT:本体:USB接続
Windows 8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB接続、添付ソフトウェア:CyberLink PowerDVD 12、CyberLink Power2Go 8、CyberLink PowerDirector 10、CyberLink PowerBackup 2.5、CyberLink PhotoDirector4 LE、CyberLink MediaShow 6
動作環境
[CPU]
[Blu-ray再生時] Intel Core 2 Duo E6750、AMD Phenom 9450以上を推奨
[Blu-ray 3D再生時] Intel Core i5、AMD Phenom II X4以上を推奨
[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上
H.264/MP4形式、60Mbps以下のビデオファイルに対応
[メモリー] 2GB以上
[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上
※1280×1024(SXGA)以上推奨
[HDD] 25GB以上の空き容量(50 GB以上の空き容量を推奨)
※BDXLへの書き込み時には、ディスクへの書き込み容量以上のハードディスク空き容量が必要です。
[ビデオカード]
[Blu-ray再生時] Intel HD Graphics、NVIDIA GeForce 9500GT、AMD Radeon HD 5000以上を推奨
[Blu-ray 3D再生時] Intel HD Graphics(Intel Core i5以上)、NVIDIA GeForce GTX 400シリーズ & GeForce GT 240/320/330/340、AMD Radeon HD 6000 & 6000M シリーズ(UVD3対応)以上を推奨
※Blu-ray ビデオ映像の出力時には、HDCP対応のグラフィック機能とモニターが必要です。
その他:著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。
3D視聴に必要な環境を調べる
>> 「Blu-ray 3D」推奨視聴環境について詳しくはこちら
>> 「2D→3Dコンバート」推奨視聴環境について詳しくはこちら
お使いのパソコンのブルーレイ・3D再生環境を調べる
>>PC環境確認ツール「CyberLink BD & 3D Advisor」(日本語版)ダウンロードサイトへ
※ダウンロードの際、名前とメールアドレスの入力、国選択が必要です。 下記内容での利用も可能です。
名前:BUFFALO
メールアドレス:BUFFALO@cyberlink.com
国:Japan
※お使いのOSが要求するパソコン環境も満たす必要があります
温度:5〜35℃
湿度:20〜80%(結露なきこと)
インターフェースUSB3.0、USB2.0 付属品USBケーブル(1m)、ACアダプター、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD 12 for BD、Power2Go 8、PowerDirector 10、PowerBackup 2.5、PhotoDirector4 LE、MediaShow 6))、マニュアル、Adobe Reader)、取扱説明書 質量(kg)約1.2 タイプ外付け(縦置き・横置き設置可能)※縦置き設置使用時には、8cmメディアは使用できません。 電源AC 100V50/60Hz 対応機種USB端子搭載の標準搭載のWindows パソコン 対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 最大消費電力(W)36 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×50×220 保証期間1年間 ディスクローディング方式トレー式 アズワン品番64-3971-27 データ転送速度BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする