商品構成本体、単3乾電池(1本)、取扱説明書
※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大219日
※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。
※パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。
動作環境温度:5℃~40℃
湿度:5%~85%(結露なきこと)
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10
磁性体(鉄製の机など):約3
※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。