DRAMキャッシュ搭載 USB3.0用 外付けHDD(冷却ファン搭載)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 83382608 品番 HD-GD3.0U3D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

DRAMキャッシュ搭載の高速ハードディスク
高速書き込みを実現する最新技術
ハードディスクを効率よく冷却
冷却ファン&エアフロー設計
パソコン作業をより快適にするソフトウェア集

付属品
USB3.0ケーブル(1m)、ACアダプター、ユーティリティー(キャッシュ機能切り替えツール※HDD内に収納)取扱説明書
※以下のユーティリティーはダウンロードにて提供バッファローツールズ(ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2)、SecureLock+Guard、ウイルスバスター(体験版)、ファイナルデータ 無料試供版、取扱説明書)
対応OS
Windows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続
Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+Guard
Windows RT8.1/RT:本体:USB3.0接続、USB2.0接続
Windows 8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+Guard
Mac10.8〜10.13:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール
対応機種
USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコン、Mac(Intelプロセッサー搭載機のみ)
※USB3.0/2.0端子非搭載パソコンは、別途 メーカー製増設用インターフェースボードをご利用下さい。
動作環境
温度:5〜35℃
湿度:20〜80%(結露なきこと)
USBタイプ
端子数:1
端子形状:USB3.0 Micro-B
質量(kg)約1(8TBのみ約1.2) 容量3TB 電源AC100V 50/60Hz 対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×126×202 最大消費電力(W)18 保証期間1年 省エネ法に基づくエネルギー消費効率B区分 0.0029 電源供給セルフパワー アズワン品番64-3795-37 ファンファン付き インターフェイスUSB3.0/2.0 データ転送速度USB3.0:最大5Gbps、USB2.0:最大480Mbps

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする