付属品USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、ICカード、取扱説明書
※ユーティリティーは製品本体内に保存及びダウンロードにて配布
本体:暗号認証ソフトウェア、モードチェンジャー
ダウンロード:ディスクフォーマッター2、ターボPC EX2、バックアップユーティリティ、ウィルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版
対象パソコンUSB部:USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコン
USB3.0/2.0端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)
バッファロー製USBインターフェースボード搭載のWindows パソコン
※USB3.0端子非搭載パソコンは、別途メーカー製増設用インターフェースをご利用下さい。
対応OSWindows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続
Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:ターボPC EX2、モードチェンジャー、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、ウイルスバスター(体験版)、ファイナルデータ(試供版)、LoginHelper
Windows 8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:ターボPC EX2、モードチェンジャー、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、ウイルスバスター(体験版)、ファイナルデータ(試供版)、LoginHelper
Windows RT 8.1/RT:本体:USB3.0接続、USB2.0接続
Mac10.8~10.11:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:モードチェンジャー
動作環境温度:5~35℃
湿度:20~80%
USBタイプインターフェース:3.0/2.0
端子数:1
端子形状:USB Micro B