ICカードロック解除 MILスペック耐衝撃ボディー防雨防塵 ハードウェア暗号化機能搭載 USB3.0用 ポータブルSSD ブラック

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83382897 品番SSD-PZN480U3-BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ICカードを使ったセキュリティ
ICカードでWindows にログインできる
SSDでハイスピードを実現
安心の防雨/防塵設計
自動暗号化で重要なデータをしっかり守る
ターボPC EX2が実現する保存容量最大20%UP
バッファローのSSDは,容量アップ&高速化で快適さが違う
洗練されたデザイン

付属品
USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、ICカード、取扱説明書
※ユーティリティーは製品本体内に保存及びダウンロードにて配布
本体:暗号認証ソフトウェア、モードチェンジャー
ダウンロード:ディスクフォーマッター2、ターボPC EX2、バックアップユーティリティ、ウィルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版
対象パソコン
USB部:USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコン
USB3.0/2.0端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)
バッファロー製USBインターフェースボード搭載のWindows パソコン
※USB3.0端子非搭載パソコンは、別途メーカー製増設用インターフェースをご利用下さい。
対応OS
Windows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続
Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:ターボPC EX2、モードチェンジャー、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、ウイルスバスター(体験版)、ファイナルデータ(試供版)、LoginHelper
Windows 8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:ターボPC EX2、モードチェンジャー、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、ウイルスバスター(体験版)、ファイナルデータ(試供版)、LoginHelper
Windows RT 8.1/RT:本体:USB3.0接続、USB2.0接続
Mac10.8〜10.11:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:モードチェンジャー
動作環境
温度:5〜35℃
湿度:20〜80%
USBタイプ
インターフェース:3.0/2.0
端子数:1
端子形状:USB Micro B
ブラック 電源USBバスパワー 本体質量(g)約240 保証期間1年 対応IC付属ICカード、交通系ICカード(Kitaca、Pasmo、Suica、Manaca、Toica、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、Nimoca、SUGOCA、ITAPPY、ecomyca、Ayuca)、電子マネー(Edy、nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ(R)※対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxy、etc.)対応携帯電話 アズワン品番64-3800-29 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×141×21 容量(GB)480

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

SSDのメリットとは?【バッファロー公式】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする