付属品
USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、ICカード、取扱説明書
※ユーティリティーは製品本体内に保存及びダウンロードにて配布
本体:暗号認証ソフトウェア、モードチェンジャー
ダウンロード:ディスクフォーマッター2、ターボPC EX2、バックアップユーティリティ、ウィルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版
対象パソコン
USB部:USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコン
USB3.0/2.0端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)
バッファロー製USBインターフェースボード搭載のWindows パソコン
対応OS
Windows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続
Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:暗号認証ソフトウェア、ターボPC EX2、モードチェンジャー、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター、ウイルスバスター、ファイナルデータ(試供版)、LoginHelper
Windows 8.1/8/7/vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:暗号認証ソフトウェア、ターボPC EX2、モードチェンジャー、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター、ウイルスバスター、ファイナルデータ(試供版)、LoginHelper
Windows RT 8.1/RT(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続
Mac10.12/10.11/10.10/10.9/10.8:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:暗号認証ソフトウェア、モードチェンジャー
動作環境
温度:5〜35℃
湿度:20〜80%(結露なきこと)
USBタイプ
端子数:1
端子形状:USB3.0 Micro-B
色レッド
容量2TB
省エネ法に基づくエネルギー消費効率H区分 0.00054
質量(g)約300
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×141×21
保証期間1年
対応IC付属ICカード、交通系ICカード(Kitaca、Pasmo、Suica、Manaca、Toica、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、Nimoca、SUGOCA、ITAPPY、ecomyca、Ayuca)、電子マネー(Edy、nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ(R)※対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxy、etc.)対応携帯電話
電源供給バスパワー方式
アズワン品番64-3795-92
インターフェイスUSB3.0/2.0
ハードウェア暗号化対応