商品構成
キーボード(iPad 用カバー)、USBケーブル(microB-USB TypeA オス[充電用/80cm])、取扱説明書、保証書(取扱説明書に記載)
※iPad Airは付属されておりません。
動作時間
連続動作時間/約149時間※1
連続待機時間/約44日※1
想定使用可能時間/約70日※1※2
※1 自然放電を考慮しないメーカー計算値のため、保証値ではありません。
※2 1日8時間パソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。
パソコンを使用しないときはキーボードの電源をOFFにしてください。
電波到達距離(m)
非磁性体(木の机など)約10
磁性体(鉄鋼の机など)約3
※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。
色ブラック
キーピッチ(mm)15
キーストローク(mm)2.2
質量(g)約267
接続方式無線
対応機種iPad Air(第1世代)、iPad Air 2(第2世代)、Apple iPad (第5世代) 2017年
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×10×172※突起物含まず
キー配列英語配列タイプ、79キー
電波形式FH-SS方式
キー方式パンタグラフ
電波周波数(GHz)2.4帯
無線通信方式Bluetooth(R) 3.0 class2
プロファイルHID(Human Interface Device)