LinkStation for SOHO 3年保証モデル RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 83382985 品番 LS220DN0402B
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

安心の3年保証
長時間稼働に適した信頼性ある「WD Red」を採用
業務利用に最適な高パフォーマンス
耐障害性・高速性・容量で選べるRAIDモード
万が一のトラブルからの復旧をサポート
障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
外出先からオフィスのデータにアクセス
スマホだけでNASの設定が可能

対応OS
Windows 10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUP
Windows RT 8.1/RT:本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess
Windows 8.1(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUP
Windows 8(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUP
Windows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUP
Windows XP(32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、NovaBACKUP
Windows Server 2012/2012 R2/2008/2008 R2:本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、NovaBACKUP
Mac OS X(10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2
対応機種
対応パソコン:有線LAN端子または無線LANを搭載するWindows パソコン、Mac(Intel CPU搭載機)
※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。
対応スマートフォン、タブレット端末:iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(※1)
Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(※2)
Windows 8.1/8タブレット、Windows RT8.1/RTタブレット
※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。
※1:iOS 5.1.1以降
※2:Android 4.1以降
動作環境
温度:5〜35℃
湿度:20〜80%(結露なきこと)
USBタイプ
端子数:1
コネクター形状:USB ソケットA
バスパワー:非対応
※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
付属品本体:対応、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーCD(リンクナビゲーター、NASナビゲーター2、HTMLマニュアル、Adobe Reader)、取扱説明書(「かんたん接続ガイドスマホ編」「かんたん接続ガイドPC編」「安全にお使いいただくために必ずお守りください」) 質量(kg)約2.5 容量4TB(2TB×2) 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×128×205 準拠規格VCCI Class B 最大消費電力(W)48 保証期間3年 省エネ法に基づくエネルギー消費効率N区分 0.0055 電源供給セルフパワー インターフェイスUSB2.0/1.1

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする