※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK 融着歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
25
60
30
40
35
25
80
50
20
モジュール(m)
2
1.5
2
1
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83383188
品番
PU2-25
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥28,950
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。
種別
平歯車
材質
MC901
形状
S1
歯数
25
質量(kg)
0.2
バックラッシ(mm)
0~0.42
歯幅E(mm)
20
ボス径B(Φmm)
30
全長G(mm)
34
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.67
歯先円直径D(Φmm)
54
穴径(mm)
AH7:10
モジュール(m)
2
基準円直径C(Φmm)
50
融着径H(mm)
30
ボス長さ(mm)
F:14
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
6.54