BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の 外付けドライブ・ストレージ
BUFFALO(バッファロー)の ネットワークストレージ(NAS)
BUFFALO(バッファロー)の スペアドライブ
TeraStation TS5010/TS3010シリーズ交換用HDD NAS専用HDD 500GB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83383274
品番
OP-HD500GN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
安心 安心の3年保証
長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用
カートリッジ方式ですばやくHDD交換
対応機種
テラステーション
TS5410DN、TS5210DN、TS5410RN、TS3410DN、TS3210DN、TS3410RN
動作環境
温度:0〜40℃
湿度:10〜85%(結露なきこと)
※但し、組込み機器の仕様に準じる
インターフェース
Serial ATA V
付属品
取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル
質量(g)
約850
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×30×170
ディスク
3.5型
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
A区分 0.0180
アズワン品番
64-3797-90
容量(GB)
500
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません