インターフェース
(LAN端子):IEEE802.3an、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3準拠(10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)
伝送速度:10Gbps 全二重、5Gbps 全二重、2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重
端子数:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX:1ポート、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T:2ポート
端子形状:RJ-45型 8極
対応プロトコル:TCP/IP
対応ネットワークファイル プロトコル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP
対応OS
Windows 10/8.1/7:本体:対応、対応ソフトウェア:NASナビゲーター2、B-Sync、起動認証管理ツール、NovaBACKUP
Windows Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008:本体:対応、対応ソフトウェア:NASナビゲーター2、B-Sync、起動認証管理ツール、NovaBACKUP
Mac OS X 10.12/10.11/10.10/10.9:本体:対応、対応ソフトウェア:NASナビゲーター2
対応機種
有線LAN端子または無線LANを搭載するWindows パソコン、Mac(Intel CPU搭載機)
※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。
動作環境
温度:0〜40℃
湿度:10〜85%(結露なきこと)
内蔵インターフェース
インターフェース:Serial ATA V
端子数:8
データ転送速度:最大 6.0Gbps(規格値)
対応ブラウザ
Windows 環境:Internet Explorer(9.0以降)、FireFox(45以降)、Chrome(50以降)
Mac環境:Safari(9.0以降)、FireFox(45以降)、Chrome(50以降)
付属品LANケーブル(カテゴリー6A)、ACケーブル、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵、ケーブル抜け防止バンド、導入マニュアル、保証書、シリーズシール
質量(kg)約12.5
消費電力(W)最大(定格):150、平均(データ転送時):108、平均(アイドル時):87
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×215×230
保証期間3年(製品本体及びハードディスク含む)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率N区分 0.0023
皮相電力(VA)最大(定格):170
取得規格VCCI Class A
アズワン品番64-3800-93
ファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 2基
容量(TB)32
交換用ハードディスクOP-HDNシリーズ
ベイ数6