TeraStation TS5610DNシリーズ 10GbE標準搭載 6ドライブNAS

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83383432 品番TS5810DN4808
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

様々なビジネスシーンにテラステーション
サーバーバックアップの高速化と安定稼働を実現
長時間稼働と継続運用を支える,高信頼設計
トラブルの未然防止とトラブル時のデータ保護機能
障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
IT部門に最適な管理機能
豊富なセキュリティー機能
ウイルスチェック機能拡張パックに対応
豊富な保守メニュー,最大7年までの保守に対応

インターフェース
(LAN端子):IEEE802.3an、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3準拠(10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)
伝送速度:10Gbps 全二重、5Gbps 全二重、2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重
端子数:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX:1ポート、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T:2ポート
端子形状:RJ-45型 8極
対応プロトコル:TCP/IP
対応ネットワークファイル プロトコル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP
対応OS
Windows 10/8.1/7:本体:対応、対応ソフトウェア:NASナビゲーター2、B-Sync、起動認証管理ツール、NovaBACKUP
Windows Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008:本体:対応、対応ソフトウェア:NASナビゲーター2、B-Sync、起動認証管理ツール、NovaBACKUP
Mac OS X 10.12/10.11/10.10/10.9:本体:対応、対応ソフトウェア:NASナビゲーター2
対応機種
有線LAN端子または無線LANを搭載するWindows パソコン、Mac(Intel CPU搭載機)
※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。
動作環境
温度:0〜40℃
湿度:10〜85%(結露なきこと)
内蔵インターフェース
インターフェース:Serial ATA V
端子数:8
データ転送速度:最大 6.0Gbps(規格値)
対応ブラウザ
Windows 環境:Internet Explorer(9.0以降)、FireFox(45以降)、Chrome(50以降)
Mac環境:Safari(9.0以降)、FireFox(45以降)、Chrome(50以降)
付属品LANケーブル(カテゴリー6A)、ACケーブル、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵、ケーブル抜け防止バンド、導入マニュアル、保証書、シリーズシール 質量(kg)約12.5 消費電力(W)最大(定格):150、平均(データ転送時):108、平均(アイドル時):87 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×215×230 保証期間3年(製品本体及びハードディスク含む) 省エネ法に基づくエネルギー消費効率N区分 0.0022 皮相電力(VA)最大(定格):170 取得規格VCCI Class A アズワン品番64-3800-94 ファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 2基 容量(TB)48 交換用ハードディスクOP-HDNシリーズ ベイ数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする