BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の 外付けドライブ・ストレージ
BUFFALO(バッファロー)の ネットワークストレージ(NAS)
BUFFALO(バッファロー)の NAS交換用HDD
TeraStation WSS HR Windows Storage Server 2016搭載モデル 交換用HDD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
データメモリ容量
1TB
アズワン品番
64-3797-30
注文コード
83383572
品番
OP-HD1.0BN/B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
データメモリ容量・アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
安心の3年保証
信頼性の高いハードディスクを採用
動作環境
温度:5〜35℃
湿度:20〜80%(結露なきこと)
インターフェース
Serial ATA V、Serial ATA U
データメモリ容量
1TB
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
C区分 0.0084
アズワン品番
64-3797-30
付属品
取扱説明書、保証書
質量(g)
約740
対応機種
WSH5610DNS6シリーズ、WSH5610DNS2シリーズ、WSH5411DN6シリーズ、HD-DT/R6シリーズ、HD-HT/R6シリーズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
101×26×147
ディスク
3.5型
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません