USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 83383904 品番 RUF3-K16GB-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

持ち運びに最適なシンプルデザイン
安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
大容量データも快適に扱える高速転送
対応ソフトウェア

モノタロウではこんなお得な商品も!
対象パソコン
USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac
※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。
対応OS
Windows 10/8.1/7 (32bit/64bit):本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2
Mac 10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続
動作環境
温度:0〜40℃
湿度:20〜80%
付属品取扱説明書 ブルー 質量(g)約10 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5.0±5% 対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55 最大消費電力(W)2.5 メモリー容量16GB 保証期間1年 アズワン品番64-3799-39 インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-01
用途:
すぐに読み込めなくなった
建設業・工事業

3/26購入 すぐに読み込めなくなりました。何度も抜き差しするとたまに反応するので慌ててバックアップを取り別の物を購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする