エアステーション 11ac/n/a/g/b 866Mbps USB3.0用 無線LAN子機

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83384342 品番WI-U3-866DS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

お使いのパソコンを快適な11ac速度にアップグレード
スマートに設置して受信感度もアップ
バッファロー無線LAN製品ならではの「かんたん設定」

準拠規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠、ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯) 電源5V(USBより給電) インターフェースUSB3.0/USB2.0 付属品USB延長ケーブル(0.5m)、フック、エアナビゲーター2 CD、取扱説明書、保証書 質量(g)約18 対応OSパソコンWindows 10/8.1/7(64/32ビット):本体:対応、ソフトウェア:クライアントマネージャV、パソコンOS X10.12、10.11、10.10:本体:対応 対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコン及びMac※USB Hubでの使用は非対応※USB3.0/2.0増設用ボードでの動作は非対応※USB1.1での使用は非対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×27×14 最大消費電力(W)4.5 周波数範囲IEEE802.11ac/IEEE802.11a:5.2GHz/5.3GHz/5.6GHz(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz (1〜13ch) 動作環境温度:0〜40℃、湿度:10〜85% セキュリティWPA2-PSK(AES/TKIP)、WPA-PSK(AES/TKIP)、WEP(128/64bit) アズワン品番64-3801-30 データ転送速度IEEE802.11ac:最大866Mbps※、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11n:最大300Mbps※、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します アクセス方式インフラストラクチャーモード

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
83384342 WI-U3-866DS 07872965 WI-U2-866DM 11ac/n/a/g/b 866Mbps USB2.0 無線LAN子機 BUFFALO(バッファロー) 11ac/n/a/g/b 866Mbps USB2.0 無線LAN子機 BUFFALO(バッファロー) 1台 2,698 税込2,968 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83384342
2020-06-05
用途:
故障したWI-U2-300Dの代替え機
製造業

故障したWI-U2-300Dの代替え機として購入
今のところ問題なく通信出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする