テラステーション 5000DWR WD Redモデル用オプション 交換用HDD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 データメモリ容量1TB 注文コード83384543 品番OP-HD1.0WR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はデータメモリ容量など6種類から選べます 他の種類を見る

安心の3年保証
長時間稼働に適した信頼性ある「WD Red」を採用
カートリッジ方式ですばやくHDD交換

対応機種
テラステーション
TS5800DNシリーズ
TS5600DNシリーズ
TS5400DWRシリーズ
TS5400DNシリーズ
TS5400RNシリーズ
TS5200DNシリーズ
TS3400DNシリーズ
TS3400DN/R5シリーズ
TS3400RNシリーズ
TS3200DNシリーズ
TS5200DSシリーズ
動作環境
温度:5〜35℃
湿度:20〜80%(結露なきこと)
インターフェースSerial ATA II データメモリ容量1TB 付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル 質量(g)約850 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170 ディスク3.5型 省エネ法に基づくエネルギー消費効率A区分 0.0090 アズワン品番64-3797-39

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする